Referenties
INA:KBO40-PP
Rubix:03150026
Fabrikant:0012757980000
EAN:4012802450361

Productdetails : INA KBO 40 PP KOGELBUS
Lineaire kogellagers KBO..-PP, open uitvoering, aan alle zijden afgedicht; corrosiebestendige uitvoering mogelijk
Lineair kogellager KBO-PP, open uitvoering, aan alle zijden afgedicht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 516 g |
| Serie | kbo..-pp |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 198,50 excl. BTW
/ stuk
€ 240,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen