Referenties
INA:KB30-PP-RROC-AS
Rubix:03145330
Fabrikant:0606401970000
EAN:4054362429708

Documenten
Productdetails : INA KB 30 PP/RROC/AS KOGELBUS
met eerste smering, aan beide zijden afgedicht, met nasmeervoorziening.
Toepassingen
Lageropstellingen met asgeleidingssystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 298 g |
| Serie | kb |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Lengte | 68 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal (met corrotect anti-corrosiebescherming) |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Belasting stat. C | 3600 N |
| Belasting dyn. C0 | 3800 N |
| Aantal kogelrijen | 6 |
| Norm | din 471 |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 154,75 excl. BTW
/ stuk
€ 187,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
