Referenties
INA:KBO12-P
Rubix:03145364
Fabrikant:0017188350000
EAN:4054362430391

Documenten
Productdetails : INA KBO 12 P KOGELBUS
met eerste smering, aan beide zijden afgedicht, met nasmeervoorziening.
Toepassingen
Lageropstellingen met asgeleidingssystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 29 g |
| Serie | kbo |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | standaard lagerstaal |
| Gewicht | 0,029 kg |
| Belasting stat. C | 445 N |
| Belasting dyn. C0 | 600 N |
| Aantal kogelrijen | 4 |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,99 excl. BTW
/ stuk
€ 82,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
