Referenties
Igus:WFM-1416-12
Rubix:03203427



Productdetails : IGUS WFM-1416-12 KRAAGLAGER IGLIDUR
De klassieke duurloper tot 30 MPa - Uitstekende slijtvastheid op (vrijwel) alle assen Het iglidur® W300 materiaal biedt uitstekende slijtvastheid, zelfs in zware omstandigheden of bij gebruik op ruwe assen. Van alle iglidur® materialen is iglidur® W300 het meest bestand tegen deze omstandigheden.
Sterke punten
Meer dan 400 afmetingen uit voorraad leverbaar Voor bijzonder lange levensduur Lage wrijvingscoëfficiënt Lage wrijvingscoëfficiënt Extreem hoge slijtvastheid Ook geschikt voor zachte assen Smerings- en onderhoudsvrij
Toepassingen
Automatisering Grafische industrie Houtverwerkende industrie Test engineering en Kwaliteitsborging
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Serie | wfm |
| Binnendiameter | 14 mm |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Lengte | 12 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,20 excl. BTW
/ stuk
€ 5,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
