Referenties
INA:KS25
Rubix:03145802
Fabrikant:0067137770000
EAN:4012802051179

Productdetails : INA KS 25 KOGELBUS
Lineair kogellager KS, tweezijdige spleetafdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 102 g |
| Serie | ks |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Lengte | 58 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,09 excl. BTW
/ stuk
€ 92,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen