Referenties
INA:KBS12-PP-AS
Rubix:03145456
Fabrikant:0017187700000
EAN:4047643182348

Productdetails : INA KBS 12 PP/AS KOGELBUS
Lineaire kogellagers KBS..-PP-AS, open uitvoering, aan alle zijden afgedicht, nasmeerbaar; corrosiebestendige uitvoering mogelijk
Lineair kogellager KBS-PP-AS, aan alle zijden afgedicht, met naveringsmogelijkheid, instelbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 35,54 g |
| Serie | kbs..-pp-as |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,19 excl. BTW
/ stuk
€ 83,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen