Referenties
Igus:XFM-1214-15
Rubix:03203723

Documenten
Productdetails : IGUS XFM-1214-15 KRAAGLAGER IGLIDUR
Iglidur X slide bearings for linear movements with stainless steel at high temperatures, universal temperature resistance (-100 degrees-, 250 degrees), very low moisture absorption.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Serie | xfm |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 14 mm |
| Lengte | 15 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,02 excl. BTW
/ stuk
€ 8,49 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
