Referenties
INA:KB20-PP-RROC-AS
Rubix:03145308
Fabrikant:0606398810000
EAN:4054362429586


Technische samenvatting
| Serie | kb..-pp-proc-as |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
Productdetails : INA KB 20 PP/RROC/AS KOGELBUS
met eerste smering, aan beide zijden afgedicht, met nasmeervoorziening.
Toepassingen
Lageropstellingen met asgeleidingssystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 88,99 g |
| Serie | kb..-pp-proc-as |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | geharde en geslepen stalen buitenring met geïntegreerde kogel-en-kooi-assemblage, kunststof kooi, corrotect corrosiebescherming |
| Gewicht | 0,089 kg |
| Belasting stat. C | 1570 N |
| Belasting dyn. C0 | 1660 N |
| Aantal kogelrijen | 6 |
| Norm | din 471 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,04 excl. BTW
/ stuk
€ 128,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen