Referenties
INA:KBO25
Rubix:03147237
Fabrikant:0012536110000
EAN:4012802585568

Productdetails : INA KBO 25 KOGELBUS
Lineaire kogellagers KBO, open ontwerp; corrosiebestendig ontwerp mogelijk
Lineair kogellager KBO, open uitvoering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 156 g |
| Serie | kbo |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Lengte | 58 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,41 excl. BTW
/ stuk
€ 139,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
