INA KBS 16 PP KOGELBUS

Kogelmof KB...-PP

Zie technische informatie
Referenties
INA:KBS16-PP
Rubix:03150032
Fabrikant:0013929560000
EAN:4054364120672
INA KBS 16 PP KOGELBUS
Technische samenvatting
Seriekbs..-pp
Binnendiameter16 mm
Buitendiameter26 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KBS 16 PP KOGELBUS


Geharde en geslepen buitenring met kunststof kooi. Afdichtingen aan beide zijden (PP). Onderhoudsvrije smering, maar kan worden nagesmeerd. Bedrijfstemperaturen : - 30°C tot + 80°C. Ook verkrijgbaar in open versie, serie KBO, en versie met instelbare speling, serie KBS.
Lineair kogellager KBS..PP, aan alle zijden afgedicht, verstelbaar

Sterke punten

Massieve serie (hoge precisie en stijfheid).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht46,55 g
Seriekbs..-pp
Binnendiameter16 mm
Buitendiameter26 mm
Lengte36 mm
Afdichtingaan beide zijden verzegeld
Materiaalstaal
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
69,39 excl. BTW
/ stuk
83,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen