INA KS 20 PP KOGELBUS

Lineair kogellager / Lineaire bus KS..-PP

Zie technische informatie
Referenties
INA:KS20-PP
Rubix:03145798
Fabrikant:0067137690000
EAN:4012802051162
INA KS 20 PP KOGELBUS
Technische samenvatting
Serieks..-pp
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KS 20 PP KOGELBUS


Het zijn eenheden die bestaan uit een behuizing, zelfuitlijnende segmenten en afdichtingen
- Gesloten of open behuizingen
- Samenstelling segment: bovenste deel van segment, plaat, rollende elementen (kogels), onderste deel van segment met recirculerende kogelbaan
Lineair kogellager KS-PP, tweezijdige lipafdichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht50,86 g
Serieks..-pp
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter32 mm
Lengte45 mm
Afdichtingopen
Materiaalstaal
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
61,80 excl. BTW
/ stuk
74,78 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden