Referenties
INA:KBO30-PP
Rubix:03150024
Fabrikant:0012757200000
EAN:4012802450392

Productdetails : INA KBO 30 PP KOGELBUS
Lineaire kogellagers KBO..-PP, open uitvoering, aan alle zijden afgedicht; corrosiebestendige uitvoering mogelijk
Lineair kogellager KBO-PP, open uitvoering, aan alle zijden afgedicht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 255 g |
| Serie | kbo..-pp |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Lengte | 68 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 145,92 excl. BTW
/ stuk
€ 176,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden