Referenties
INA:KH08-PP-RROC
Rubix:03150280
Fabrikant:0597066190000
EAN:4054364466398

Productdetails : INA KH 08 PP/RROC KOGELBUS
met eerste smering, aan beide zijden afgedicht, met nasmeervoorziening.
Toepassingen
Lageropstellingen met asgeleidingssystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12 g |
| Serie | kh..-pp-rroc |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 15 mm |
| Lengte | 24 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal met corrotect coating, kunststof kooi |
| Gewicht | 0,012 kg |
| Belasting stat. C | 400 N |
| Belasting dyn. C0 | 475 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 146,85 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 177,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
