INA KTHK 25 B/PP/AS ASGELEIDING
INA Lineaire kogellager en behuizingseenheid KTHK
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KTHK25-B-PP-AS
Rubix:03150224
EAN:4012802051582


Technische samenvatting
| Serie | khtk. -b-pp-as |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 60 mm |
Documenten
Productdetails : INA KTHK 25 B/PP/AS ASGELEIDING
afgedicht, gesmeerd, met nasmeervoorziening; corrosiebestendig ontwerp mogelijk.
Toepassingen
Lageropstellingen met asgeleidingssystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Serie | khtk. -b-pp-as |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 60 mm |
| Lengte | 85 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Materiaal | staal |
| Belasting stat. C | 3350 N |
| Belasting dyn. C0 | 3350 N |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 209,92 excl. BTW
/ stuk
€ 254,00 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden