Referenties
Igus:GFM-0608-05
Rubix:03202614

Documenten
Productdetails : IGUS GFM-0608-05 KRAAGLAGER IGLIDUR
Iglidur G glijlager, een voordelig allround lager, drooglopend, bij extreem hoge belastingen, bij lage tot middelmatige glijsnelheden, voor gemakkelijke zwenk- en draaibewegingen, ongevoelig voor vuil.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Serie | gfm |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Lengte | 5 mm |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,57 excl. BTW
/ stuk
€ 3,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
