Referenties
THK:LM-30-UU
Rubix:03601060



Documenten
Productdetails : THK LINEAIR LM 30 UU
Kogelbus THK
Kogelbus van de serie LM, eindafdichting aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Serie | lm |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 45 mm |
| Lengte | 64 mm |
| Materiaal | staal |
| Belasting stat. C | 1570 N |
| Belasting dyn. C0 | 2750 N |
| Aantal kogelrijen | 6 |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,38 excl. BTW
/ stuk
€ 52,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
