Referenties
INA:KBO16-PP-AS
Rubix:03145382
Fabrikant:0015212840000
EAN:4012802047295

Productdetails : INA KBO 16 PP/AS KOGELBUS
Geharde en geslepen buitenring met kunststof kooi. Afdichtingen aan beide zijden (PP). Onderhoudsvrije smering, maar kan worden nagesmeerd. Bedrijfstemperaturen : - 30°C tot + 80°C. Ook verkrijgbaar in open versie, serie KBO, en versie met instelbare speling, serie KBS.
Lineair kogellager KBO..PP-AS, open uitvoering, aan alle zijden afgedicht, met mogelijkheid tot nagesmering
Sterke punten
Massieve serie (hoge precisie en stijfheid).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 37,36 g |
| Serie | kbo..-pp-as |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Buitendiameter | 26 mm |
| Lengte | 36 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,92 excl. BTW
/ stuk
€ 116,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen