Referenties
THK:LM-20-UU
Rubix:03601050



Productdetails : THK LINEAIR LM 20 UU
Kogelbus THK
Kogelbus uit de LM-serie, eindafdichting aan beide zijden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Serie | lm |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Lengte | 42 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,83 excl. BTW
/ stuk
€ 27,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
