INA KSO 30 PP KOGELBUS

Lineair kogellager / lineaire bus KSO..-PP

Zie technische informatie
Referenties
INA:KSO30-PP
Rubix:03145870
Fabrikant:0067537520000
EAN:4012802051339
INA KSO 30 PP KOGELBUS
Technische samenvatting
Seriekso..-pp
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KSO 30 PP KOGELBUS


Lineair kogellager KSO..-PP, open uitvoering, lipafdichtingen aan beide zijden
Lineair kogellager KSO-PP, open uitvoering, tweezijdige lipafdichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht135 g
Seriekso..-pp
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter47 mm
Lengte68 mm
Afdichtingopen
Materiaalstaal
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
119,99 excl. BTW
/ stuk
145,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen