Referenties
INA:KBO40-P
Rubix:03145426
Fabrikant:0014574540000
EAN:4054362430490

Documenten
Productdetails : INA KBO 40 P KOGELBUS
met eerste smering, aan beide zijden afgedicht, met nasmeervoorziening.
Toepassingen
Lageropstellingen met asgeleidingssystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 517 g |
| Serie | kbo |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | standaard lagerstaal |
| Gewicht | 0,517 kg |
| Belasting stat. C | 4600 N |
| Belasting dyn. C0 | 6100 N |
| Aantal kogelrijen | 5 |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 192,08 excl. BTW
/ stuk
€ 232,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen