INA KH 30 PP KOGELBUS

Lineair kogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:KH30-PP
Rubix:03150308
Fabrikant:0001817900000
EAN:4054364467920
INA KH 30 PP KOGELBUS
Technische samenvatting
Seriekh..-pp
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KH 30 PP KOGELBUS


met eerste smering, aan beide zijden afgedicht, met nasmeervoorziening.
Lineaire kogellagers KH..PP, vooraf gesmeerd, aan beide zijden afgedicht, opnieuw te smeren

Toepassingen

Lageropstellingen met asgeleidingssystemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht97 g
Seriekh..-pp
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter40 mm
Lengte50 mm
Afdichtingopen
Materiaalstaal
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
38,95 excl. BTW
/ stuk
47,13 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden