INA KH 10 PP KOGELBUS

Lineair kogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:KH10-PP
Rubix:03150284
Fabrikant:0002016000000
EAN:4054364467876
INA KH 10 PP KOGELBUS
Technische samenvatting
Seriekh..-pp
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KH 10 PP KOGELBUS


met eerste smering, aan beide zijden afgedicht, met nasmeervoorziening.
Lineaire kogellagers KH..PP, fabrieksmatig ingevet, aan beide zijden afgedicht, opnieuw te smeren

Toepassingen

Lageropstellingen met asgeleidingssystemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht15 g
Seriekh..-pp
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter17 mm
Lengte26 mm
Afdichtingopen
Materiaalstaal
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,83 excl. BTW
/ stuk
25,20 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden