Referenties
INA:KH16-P
Rubix:03145666
Fabrikant:0003422890000
EAN:4054364526580

Productdetails : INA KH 16 P KOGELBUS
met eerste smering, aan beide zijden afgedicht, met nasmeervoorziening.
Lineaire kogellagers KH
Toepassingen
Lageropstellingen met asgeleidingssystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 27,5 g |
| Serie | kh..-p |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,84 excl. BTW
/ stuk
€ 31,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen