Referenties
INA:KSO20
Rubix:03145850
Fabrikant:0067537010000
EAN:4012802051285

Productdetails : INA KSO 20 KOGELBUS
Lineair kogellager KSO, open uitvoering, met afdichtingen aan beide zijden
Lineair kogellager KSO, open uitvoering, aan beide zijden met spleetafdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 39,8 g |
| Serie | kso |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,42 excl. BTW
/ stuk
€ 88,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
