Referenties
INA:KBS20-P
Rubix:03145476
Fabrikant:0014573570000
EAN:4054362430575

Documenten
Productdetails : INA KBS 20 P KOGELBUS
met eerste smering, aan beide zijden afgedicht, met nasmeervoorziening.
Toepassingen
Lageropstellingen met asgeleidingssystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 87 g |
| Serie | kbs |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | standaard lagerstaal |
| Gewicht | 0,087 kg |
| Belasting stat. C | 1570 N |
| Belasting dyn. C0 | 1660 N |
| Aantal kogelrijen | 6 |
| Norm | din 471 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,40 excl. BTW
/ stuk
€ 94,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
