INA KN 30 B KOGELBUS

Kogelcontactdoos

Zie technische informatie
Referenties
INA:KN30-B
Rubix:03145720
Fabrikant:0296806890000
EAN:4054362444800
INA KN 30 B KOGELBUS
Technische samenvatting
Seriekn..-b
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KN 30 B KOGELBUS


Lineair kogellager KN..-B, gesloten uitvoering, nasmeerbaar, instelbare hoek
Lineair kogellager KN-B, gesloten uitvoering met smeervoorziening, zelfuitlijnend

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht190 g
Seriekn..-b
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter47 mm
Lengte68 mm
Afdichtingopen
Materiaalstaal
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
91,80 excl. BTW
/ stuk
111,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen