Referenties
INA:KH50-P
Rubix:03145694
Fabrikant:0003652200000
EAN:4054364526658

Productdetails : INA KH 50 P KOGELBUS
met eerste smering, aan beide zijden afgedicht, met nasmeervoorziening.
Lineair-kogellager KH
Toepassingen
Lageropstellingen met asgeleidingssystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 254 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,38 excl. BTW
/ stuk
€ 82,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
