Referenties
INA:KS50-PP
Rubix:03145830
Fabrikant:0067538170000
EAN:4012802051230

Productdetails : INA KS 50 PP KOGELBUS
Het zijn eenheden die bestaan uit een behuizing, zelfuitlijnende segmenten en afdichtingen
- Gesloten of open behuizingen
- Samenstelling segment: bovenste deel van segment, plaat, rollende elementen (kogels), onderste deel van segment met recirculerende kogelbaan
- Gesloten of open behuizingen
- Samenstelling segment: bovenste deel van segment, plaat, rollende elementen (kogels), onderste deel van segment met recirculerende kogelbaan
Lineair kogellager KS-PP, tweezijdige lipafdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 606 g |
| Serie | ks..-pp |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 157,69 excl. BTW
/ stuk
€ 190,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen