Referenties
Makita:DUR190LZX9
Rubix:A0659870
Fabrikant:DUR190LZX9
EAN:0088381748490

Productdetails : MAKITA LXT 18V TRIMMER D-GREEP DUR190LZX9
De LXT 18 V Makita accu past op 430+ machines. Comfortabele en geluidsarme 18 V grastrimmer, ideaal voor het onderhoud van tuinen. Optimaal vermogen door plaatsing van de koolborstelloze motor direct boven de maaikop. Zeer geschikt voor het maaien van graskanten, licht onkruid en fijner materiaal. Stil en milieuvriendelijk door het gebruik van Lithium-ion accu. Koolborstelloze motor voor minder vermogensverlies.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 240 W |
| Zaagdiepte | 300 mm |
| Gewicht | 3,2 kg |
| Model | dur190lzx9 |
| Spanning | 18 V |
| Verpakking | in doos: schoudergordel (125516-5); tap&go 2-fadenkopf (191d89-4); zeskantstiftsleutel 4 mm (783202-0); zubehörbeutel (831304-7). |
| Onbelast toerental | 6000 rpm |
| Snelheid | 6000 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 208,55 excl. BTW
/ stuk
€ 252,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
