MAKITA 40V MAX BOVEN- EN KANTENFREES RT001GZ15
XGT 40 V Max Boven- en kantenfrees
Zie technische informatieReferenties
Makita:RT001GZ15
Rubix:A0659976
Fabrikant:RT001GZ15
EAN:0088381759779

Productdetails : MAKITA 40V MAX BOVEN- EN KANTENFREES RT001GZ15
XGT 40 V Max Boven- en kantenfrees met instelbaar constant toerental voor een snelle en zuivere afwerking. Voorbereid voor Auto-start Wireless System (AWS) voor draadloze communicatie tussen accumachine en accustofzuiger. Optionele AWS unit WUT01 is als accessoire verkrijgbaar (198900-7). Te gebruiken als trimmer, bovenfrees en kantenfrees. Vier verschillende optionele voeten verkrijgbaar voor veelzijdige bewerkingen. Uitgerust met heropstartbeveiliging en soft start dat zorgt voor een rustige aanloop. Regelbare toeren aan de hand van een draaiknop. Standaard geleverd met spantang voor 6 en 8 mm frezen. De hoogwaardige koolborstelloze motor biedt de kracht en prestatie als van een gelijkwaardig gesnoerd model. Uitwisselbaar met alle voeten van de DRT50 en de RT0700C/RT0702C. Tevens te gebruiken als bovenfrees. Uitgerust met dubbele LED verlichting voor beter zicht op het werkstuk. Voorzien van soft grip voor meer controle en comfort.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1160 W |
| Zaagdiepte | 40 mm |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Model | rt001gz15 |
| Spanning | 40 V |
| Verpakking | bare tool (zonder accu's en oplader) |
| Onbelast toerental | 31000 rpm |
| Snelheid | 31000 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 431,65 excl. BTW
/ stuk
€ 522,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
