Referenties
Dormer:E011M5X.5
Rubix:20029399
EAN:7320760568392




Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Draad | 0,5 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Productdetails : DORMER HSS X S1 MACHINETAP E011 M 5 X 0,5 BLUE
HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad MTT-X stoomontlaten ISO 529 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <1200 N/mm².
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Draad | 0,5 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Bekleding | stoomgetemperd |
| Tolerantie | 6h |
| Schroefdraad | m5x0,5 |
| Totale lengte | 58 mm |
| Boordiameter | 4,5 mm |
| Aansluiting | 5 mm |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Ingang | 5 |
| Diepte schroefdraad | 11 mm |
| Nuttige lengte | 12,5 mm |
| Type schacht | cilindrische schacht met vierkant |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,45 excl. BTW
/ stuk
€ 50,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen