Referenties
Dormer:E7123/8
Rubix:20028668
EAN:7320760100059




Technische samenvatting
| Schroefdraad | nptf 3/8-18 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 17,15 mm |
| Type | amerikaanse blinde en doorlopende gaten |
Productdetails : DORMER HSS MACHINETAP E712 NPTF 3/8
HSS Machinetap voor NPTF schroefdraad ongecoat ~ANSI B94.9 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde gaten voor staal <850 N/mm².
TARAUD MACHINE 3/8 NPTF E712 HSS
Toepassingen
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | nptf 3/8-18 |
| Diameter schroefdraad | 17,15 mm |
| Type | amerikaanse blinde en doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 14,25 mm |
| Diameter handvat | 13,5 mm |
| Aansluiting | 17,8 mm |
| Diepte schroefdraad | 27 mm |
| Bekleding | blank |
| Totale lengte | 80 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Schroefdraad | nptf 3/8-18 |
| Aantal windingen per inch | 18 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,70 excl. BTW
/ stuk
€ 115,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen