ASCO REEDCONTACT P494A0021100A00

Magnetische Positiedetector

Zie technische informatie

Referenties

Asco:P494A0021100A00
Rubix:A0176974
EAN:3661475118286
ASCO REEDCONTACT P494A0021100A00

Technische samenvatting

Typerietschakelaar
Spanning, min.5 V
Spanning, max.120 V
Zie alle specificaties

Productdetails : ASCO REEDCONTACT P494A0021100A00


Een permanente magneet (M) die op de zuiger van de luchtcilinder is gemonteerd, activeert de reedschakelaar van de contactloze magnetische positiedetector die aan de buitenkant van de niet-magnetische cilinderstang is bevestigd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typerietschakelaar
Spanning, min.5 V
Spanning, max.120 V
Kabellengte5 m
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur70 °C
56,99 excl. BTW
/ stuk
68,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen