Referenties
SMC:G33-10-01-X101
Rubix:05151338
Fabrikant:G33-10-01-X101

Technische samenvatting
| Diameter aansluiting | 1/8 '' |
|---|---|
| Type | smc manometer 30 g33-10-01x101 |
Documenten
Productdetails : SMC MANOMETER 30 G33-10-01X101
Smc manometer 30 g33-10-01x101
Sterke punten
•General purpose pressure gauge
Back side or vertical side thread
Pressure range: 0 to 1. 0MPa
Indication precision: ±3% F. S. (full span)
Back side or vertical side thread
Pressure range: 0 to 1. 0MPa
Indication precision: ±3% F. S. (full span)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | 1/8 '' |
| Type | smc manometer 30 g33-10-01x101 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,45 excl. BTW
/ stuk
€ 11,43 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden