Referenties
Fischer:538647
Rubix:A0753763
Fabrikant:FSM Clix P 8
EAN:4048962265088






Productdetails : FISCHER SCHUIFMOER FSM CLIX P 8
Schuifmoer voor de snelle en eenvoudige verbinding van FLS montageprofielen
• Snelle montage door 90°-draaiing van de schuifmoer in de rail• Eenvoudige realisatie van railconstructies in combinatie met FLS-rails• Passende corrosiebescherming door galvanische verzinking• Voor toepassing in droge binnenruimtes• Brandveiligheidstest R120• Keuring volgens Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR R30De fischer schuifmoer FSM Clix P verbindt met de constructie-elementen SV en MW in de FLS montageprofielen snel en eenvoudig de rails onderling en met de ondergrond. De schuifmoer FSM Clix P wordt door een 90°-draaiing veilig gefixeerd. De veerarm en de uitgesproken vertanding van de schuifmoer vergemakkelijken de montage. fischer biedt de FSM Clix P in de maten M 6, M 8 en M 10. De uitvoering met galvanische verzinking is geschikt voor installaties in gebouwen. De brandbeveiligingsverklaring zorgt voor extra veiligheid.
Sterke punten
• Het speciale en intrekbare tegenlager aan de kunststofhouder van de schuifmoer FSM Clix P maakt een verbinding van aanbouwdeel en montageprofiel mogelijk zonder kunststof tussenlaag voor een veilige metaal-op-metaal verbinding• De speciaal ontwikkelde veerarm van de FSM Clix P garandeert de noodzakelijke aandrukkracht van de bevestiging in het FLS-montageprofiel voor een veilige afstelling tijdens de installatie• De uitgesproken vertanding in de schuifmoer maakt de exacte en veilige positionering in de FLS-montageprofielen mogelijk en vereenvoudigt de montage duurzaam• Het speciale aanslagelement van de FSM Clix P garandeert de exacte 90°-draai van de bevestiger in het FLS-montageprofiel voor een veilige en foutloze montage
Toepassingen
• De FSM Clix P is geschikt om FLS-montageprofielen met aanbouwdelen aan de ondergrond of onderling te verbinden• Voor toepassing in droge binnenruimtes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Type | fsm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,79 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 119,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen