Referenties
Festo:MS9-LFM-3/4-BUM-HF-DA
Rubix:05132414
Fabrikant:552976
EAN:4052568195090

Documenten
Productdetails : FESTO FIJNFILTER MS9-LFM-3/4-BUM-HF-DA 552976
Fijnfilter MS9-LFM-3/4-BUM-HF-DA Filter 1 µm, metalen kombeschermer, hoog debiet, met drukverschilindicator, volledig automatische condensaataftap, stroomrichting van links naar rechts. Serie=MS, Grootte=9, Ontwerpstructuur=vezelfilter, Filtratiegraad=1 µm, Condensaataftap=handmatig roterend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/4 '' |
| Filterfijnheid | 1 µm |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 433,51 excl. BTW
/ stuk
€ 524,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen