INA RNAO 16X28X12 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager NKS

Zie technische informatie

Referenties

INA:RNAO16X28X12
Rubix:03119320
Fabrikant:0000053390000
EAN:4012802710144
INA RNAO 16X28X12 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter16 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RNAO 16X28X12 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager met randen en zonder binnenring. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearing RNAO, two-row, no inner ring, no rib

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)12x28x28 mm
Logistiek gewicht31 g
Binnendiameter16 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte12 mm
Seriernao
Materiaalstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r12500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr11500 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
€ 30,56 excl. BTW
/ stuk
€ 36,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen