Referenties
INA:RNA4901-RSR-XL
Rubix:03113924
Fabrikant:0507729450000
EAN:4054366701381

Productdetails : INA RNA 4901 RSR/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlager met enkele rij randen bestaande uit een gepolijste buitenring met randen, een naaldkrans en een uitneembare binnenring. Gebruikstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C. Afgedicht door wrijvende afdichtingslip aan één zijde.
Needle roller bearings RNA49..-RSR, dimension series 49, lip seal on one side
Sterke punten
Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 13x24x24 mm |
| Logistiek gewicht | 18 g |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Serie | rna49..-rsr-xl |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 8300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 8600 N |
| Afdichting | eén rubberen afdichting |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,38 excl. BTW
/ stuk
€ 37,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen