INA NKI 60/25 XL NAALDLAGER

Naaldlager

Zie technische informatie
Referenties
INA:NKI60/25-XL
Rubix:03113610
Fabrikant:0507624780000
EAN:4047643204248
INA NKI 60/25 XL NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter82 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NKI 60/25 XL NAALDLAGER


Naaldlager met binnenring.
Needle roller bearings NKI, light series

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x82x82 mm
Logistiek gewicht391 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter82 mm
Breedte25 mm
Serienki..-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental4300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r89000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr49500 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
112,52 excl. BTW
/ stuk
136,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen