INA NAO 6X17X10 TV/IS1/XL NAALDLAGER

Naaldlager

Zie technische informatie
Referenties
INA:NAO6X17X10-TV-IS1-XL
Rubix:03114398
Fabrikant:0507777420000
EAN:4047643330282
INA NAO 6X17X10 TV/IS1/XL NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter17 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NAO 6X17X10 TV/IS1/XL NAALDLAGER


Naaldlager, zonder ribben, met binnenring, enkele rij, met smeergaatje in de binnenring

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht15 g
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter17 mm
Breedte10 mm
Serienao..-tv-is1-xl
Kokerpolyamide
Referentietoerental23800 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r5500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5300 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
28,92 excl. BTW
/ stuk
34,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen