NTN IR 38X43X20 BINNENRING

Naaldlager, binnenring

Zie technische informatie

Referenties

NTN:1R38X43X20
Rubix:A0484215
EAN:4547359252347
NTN IR 38X43X20 BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter38 mm
Buitendiameter43 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN IR 38X43X20 BINNENRING


Sterke punten

Naaldlagers zijn compacte oplossingen, in verschillende uitvoeringen, die zeer hoge radiale belastingen kunnen dragen binnen een beperkte behuizing.
Meer dan 50 jaar ervaring in ontwerp en productie.
Onbetwist marktleider in Japan en nummer 2 wereldwijd voor industriële toepassingen.
Meer dan 320 miljoen lagers geproduceerd per jaar
Bus « Premium shell » HK…F met een levensduur x3.

Toepassingen

U vindt naaldlagers vrijwel altijd in versnellingsbakken, voertuigtransmissies of verpakkingsmachines, bijvoorbeeld.
Verbrandingsmotoren
Auto's en motorfietsen
Bouwmachines
Landbouw
Machines en apparatuur

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter38 mm
Buitendiameter43 mm
Breedte20 mm
€ 9,98 excl. BTW
/ stuk
€ 12,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen