INA RNA 4913 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager RNA49

Zie technische informatie

Referenties

INA:RNA4913-XL
Rubix:03113982
Fabrikant:0506664600000
EAN:4012802209778
INA RNA 4913 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter72 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RNA 4913 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager RNA49, conform DIN 617/ISO 1206. Geen binnenring.
Radial roller bearing RNA..-XL

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x90x90 mm
Logistiek gewicht323 g
Binnendiameter72 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte25 mm
Serierna..-xl
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental3650 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r112000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr69000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84825000
€ 116,16 excl. BTW
/ stuk
€ 140,55 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden