INA HK 1010 B/L271 NAALDHULS

Naaldbus

Zie technische informatie

Referenties

INA:HK1010-B-L271
Rubix:A0693734
Fabrikant:0011976810968
EAN:4054362388999
INA HK 1010 B/L271 NAALDHULS

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Buitendiameter14 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA HK 1010 B/L271 NAALDHULS


Bus met een rij naalden. Bedrijfstemperatuur tot 140 °C.
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK, to DIN 618/ISO 3245

Sterke punten

Geschikt voor hoge radiale belastingen. Kan worden gecombineerd met AXW-naaldhouders voor axiale belastingen.
DIN 618-1/ISO 3300

Toepassingen

Lager met beperkte diameter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)10x14x14 mm
Logistiek gewicht4 g
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter14 mm
Breedte10 mm
Seriehk..-b
Statische basisbelasting, radiaal - C0r5100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr4400 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
€ 6,14 excl. BTW
/ stuk
€ 7,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen