Referenties
INA:HK2526
Rubix:03112720
Fabrikant:0001736490000
EAN:4012802414806

Productdetails : INA HK 2526 NAALDHULS
Bus met een rij naalden. Bedrijfstemperatuur tot 140 °C.
Drawn cup needle roller bearing open end HK, single row, with cage
Sterke punten
Geschikt voor hoge radiale belastingen. Kan worden gecombineerd met AXW-naaldhouders voor axiale belastingen.
DIN 618-1/ISO 3300
DIN 618-1/ISO 3300
Toepassingen
Lager met beperkte diameter.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 26x32x32 mm |
| Logistiek gewicht | 43 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Breedte | 26 mm |
| Serie | hk |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 6900 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 45000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25500 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,70 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 62,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
