NTN NK 43/20 R + IR 38X43X20 NAALDLAGER

NTN - Naaldlager - NK43/20R+1R38X43X20

Zie technische informatie
Referenties
NTN:NK43/20R+1R38X43X20
Rubix:A0483802
EAN:4547359128680
NTN NK 43/20 R + IR 38X43X20 NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter38 mm
Buitendiameter53 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NK 43/20 R + IR 38X43X20 NAALDLAGER


Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)53x53x20 mm
Logistiek gewicht134 g
Binnendiameter38 mm
Buitendiameter53 mm
Breedte20 mm
Serienk
Kokerstaal
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r51000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr27500 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
26,16 excl. BTW
/ stuk
31,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen