Referenties
INA:HFL0408-KF-A-L564
Rubix:03115336
Fabrikant:0017161400962
EAN:4047643182416

Productdetails : INA HFL 0408 KF/A VRIJLOOPKOPPELING MET LAGER
HFL..-KF kooiwielen, met glij- of rollager, kunststof veren
Getrokken koppelingsrollen HFL..-KF, met een eenvoudige of rollende lageropstelling, kunststof veren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,6 g |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Serie | hfl..-kf-a |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84836080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,43 excl. BTW
/ stuk
€ 38,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
