INA NA 69/22 XL NAALDLAGER

Naaldlager

Zie technische informatie
Referenties
INA:NA69/22-XL
Rubix:03113304
Fabrikant:0507443300000
EAN:4012802702927
INA NA 69/22 XL NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter22 mm
Buitendiameter39 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NA 69/22 XL NAALDLAGER


Naaldlager NA69, serie 49, volgens DIN 617/ISO 1206
Radiaal rollager NA..-XL

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid4
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x39x39 mm
Logistiek gewicht150 g
Binnendiameter22 mm
Buitendiameter39 mm
Breedte30 mm
Seriena..-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental8500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r55000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr42000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
73,56 excl. BTW
/ stuk
89,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen