INA NKI 12/20 XL NAALDLAGER

Naaldlager

Zie technische informatie
Referenties
INA:NKI12/20-XL
Rubix:03113540
Fabrikant:0507619430000
EAN:4012802972092
INA NKI 12/20 XL NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NKI 12/20 XL NAALDLAGER


Naaldlager met binnenring.
Needle roller bearings NKI, light series

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x24x24 mm
Logistiek gewicht42 g
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte20 mm
Serienki..-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental14900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r18800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr16300 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
30,47 excl. BTW
/ stuk
36,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen