Referenties
NTN:1R50X55X20
Rubix:A0484201
EAN:4547359252798

Documenten
Productdetails : NTN IR 50X55X20 BINNENRING
NTN - Naaldlager - 1R50X55X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 55x55x20 mm |
| Logistiek gewicht | 72 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | ir |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,47 excl. BTW
/ stuk
€ 13,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen