Referenties
SKF:RNA 4917
Rubix:03053123
Fabrikant:21331
EAN:7316577115768

Productdetails : SKF RNA 4917 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen Geen
Eenrijig naaldlagers zonder binnenring bestaan uit een buitenring met een naaldrollenset. Ze zijn een uitmuntende keuze voor compacte lageropstellingen in toepassingen waar geharde en geslepen loopbanen op de as kunnen worden voorzien. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 35x120x120 mm |
| Logistiek gewicht | 657 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Serie | rna |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 4000 rpm |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 250 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 108 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 211,74 excl. BTW
/ stuk
€ 256,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen